Referenties
RHP:FC40
Rubix:03304096
Fabrikant:FC40 R
EAN:00747023001644


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120 mm |
Documenten
Productdetails : RHP FC 40 FLENSLAGERBLOK ROND
Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden FC serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1800 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 100 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Serie | fc |
| Buitendiameter | 145 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,46 excl. BTW
/ stuk
€ 148,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen