INA RCJO 100 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Behuizingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:RCJO100-XL-I
INA:RCJO100-XL
Rubix:A0693859
Fabrikant:0947486320000
EAN:4064327385987
INA RCJO 100 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Breedte310 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten242 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RCJO 100 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Behuizingen RCJO, behuizingen met vier bouten en flens, gietijzer, excentrische borgring, serie 63, R-afdichtingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter100 mm
Breedte310 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten242 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte97 mm
Lengte310 mm
Seriercjo..-xl
Totale breedte lager109,4 mm
Diameter bevestigingsgaten32 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r141000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr184000 N
Buitendiameter310 mm
Gewicht32,56 kg
Bouwvormvier-bout flensbehuizing
€ 1.502,59 excl. BTW
/ stuk
€ 1.818,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen