Referenties
INA:RA50-XL
Rubix:03121638
Fabrikant:0008293660000
EAN:4012802792607


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 43,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
Documenten
Productdetails : INA RA 50 XL SPANLAGERBLOK ROND
Flenshuisunit RA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 43,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Materiaal | plaatstaal |
| Lengte | 155,5 mm |
| Serie | ra..-xl |
| Totale breedte lager | 43,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Buitendiameter | 155,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,93 excl. BTW
/ stuk
€ 113,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen