Referenties
Timken:UCPA205-14
Rubix:A0633222
Fabrikant:UCPA205-14
EAN:0013992457912


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,225 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 34,1 mm |
| Materiaal | gietijzer (getapte basisplaat) |
Productdetails : TIMKEN UCPA 205-14 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA 205-14 plaatlager met getapte cast-iron basis en set-screw locking UC205-14 kogellagerinzet. Voor industriële toepassingen, ook bij natte/stoffige omgeving.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22,225 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 34,1 mm |
| Materiaal | gietijzer (getapte basisplaat) |
| Hoogte | 36,5 mm |
| Lengte | 84 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Bouwvorm | cast-iron getapte basisplaatlager (ucpa 200 industriële set-screw locking series) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,35 excl. BTW
/ stuk
€ 63,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen