Referenties
Timken:UCPA202
Rubix:A0512973
Fabrikant:UCPA202


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 52 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 202 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA202 kogellagerblok met getapte gietijzeren voet en set-screw vergrendeling. Bore 15 mm, 2 montagegaten, statische last 6650 N en gebonden afdichting met stalen flinger.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 52 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 30,2 mm |
| Lengte | 76 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Klemmen | 5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Bouwvorm | tapvoetlager (ucpa) met getapte basis in gietijzer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,35 excl. BTW
/ stuk
€ 48,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen