Referenties
Igus:EFOM-20
Rubix:03201582

Documenten
Productdetails : IGUS EFOM-20 FLENSLAGER IGUBAL
igubal® flenslagers zijn ontwikkeld voor het ondersteunen van het midden of de uiteinden van assen. Net als alle standaard igubal®-producten bestaan deze lagers uit een igumid G-behuizing en een iglidur® W300-kogel. Voor temperaturen tot +200 °C kiest u de HT-versie (High Temperature). igubal® flenslagers worden vervaardigd volgens de maatreeks E en worden aangeboden met twee of vier bevestigingsgaten.<ul> <li>iglidur® W300 extreem slijtvaste kogel</li> <li>Eenvoudige installatie</li> <li>Compensatie van uitlijningsfouten</li> <li>Corrosiebestendig</li> <li>Zeer laag gewicht</li> <li>Onderhoudsvrij droog lopen</li> </ul>
Flange bearing
Sterke punten
Onderhoudsvrij droog draaien Hoge stijfheid Hoge duurzaamheid Compensatie van uitlijningsfouten Compensatie van randbelastingen Zeer laag gewicht
Toepassingen
Fabrieksbouw Automatisering Landbouwmachines Machinebouw Voedingsindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 89 mm |
| Serie | efom |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,48 excl. BTW
/ stuk
€ 24,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden