Referenties
Timken:UCF203
Rubix:03330310
EAN:0087796139480

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 64 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN UCF 203 FLENSLAGERBLOK
Timken innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van de brede binnenringlager en de lagerhuiseenheid. We zetten deze innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om optimale prestaties te leveren met onze productlijn van lagerhuizen.
Sterke punten
- UCP kussenblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
- Compacte behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
- Deze eenheden gebruiken kogellagers met brede binnenring en zelfuitlijnende sferische buitendiameter die asuitlijningsfouten compenseren.
- Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
- Vetnippel meegeleverd voor nasmering
- Het gelijmde afdichtingsontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
- De afmetingen van de boutgaten en de hoogte van de basis tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Toepassingen
● UCF vierbout-flensunits worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen optreden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 64 mm |
| Hoogte | 33,3 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Serie | ucf 200 |
| Totale breedte lager | 25,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Gewicht | 0,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,83 excl. BTW
/ stuk
€ 43,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen