PTN UCF 215 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:UCF215
Rubix:A0407516
Fabrikant:893558
EAN:3660338460166
PTN UCF 215 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Breedte200 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten159 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCF 215 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Breedte200 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten159 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte78,5 mm
Lengte200 mm
Serieucf200
Totale breedte lager22 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Gewicht6,3 kg
€ 92,00 excl. BTW
/ stuk
€ 111,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden