INA PCJ 40 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PCJ40-XL-N-FA125
Rubix:03127164
Fabrikant:0096273400000
EAN:4012802810387
INA PCJ 40 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PCJ 40 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woonunits PCJ..-FA125, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen, met antikorrosiebescherming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte56,8 mm
Lengte130 mm
Seriepcj..-xl-n-fa125
Totale breedte lager130 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Buitendiameter130 mm
€ 111,99 excl. BTW
/ stuk
€ 135,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen