SKF F4BESS 40M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:F4BESS 40M-CPSS-DFH
Rubix:A0174183
EAN:07316579306928
SKF F4BESS 40M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte38,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten83 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF F4BESS 40M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze bestaan uit een insteeklager met een smalle binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een roestvast stalen lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Lichtgewicht
- Sterk
- Voorzien van levenslange smering met een niet-toxisch vet van voedselkwaliteit
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden

Toepassingen

Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte38,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten83 mm
Materiaalroestvrij staal
Totale breedte lager40,7 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24700 N
€ 316,72 excl. BTW
/ stuk
€ 383,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden