Referenties
INA:RAT20-XL
Rubix:03120236
Fabrikant:0008280680000
EAN:4012802793369


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 66 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RAT 20 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woon eenheden RAT, twee-bout flenswoning eenheden, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 66 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,5 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Hoogte | 90,5 mm |
| Lengte | 90,5 mm |
| Serie | rat..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 8,7 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 90,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,84 excl. BTW
/ stuk
€ 44,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden