Referenties
SKF:FY 2. FM
Rubix:03473883
Fabrikant:108785
EAN:7316576615894

Productdetails : SKF FY 2 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 67,4x162x50,8 mm |
| Logistiek gewicht | 3436 g |
| Binnendiameter | 508 mm |
| Breedte | 67,4 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,50 excl. BTW
/ stuk
€ 182,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
