SKF UCF 204 H FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:UCF 204/H
Rubix:03479166
EAN:7316579706186
SKF UCF 204 H FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte25,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten64 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCF 204 H FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge vervuilingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte25,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten64 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager31 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
€ 21,75 excl. BTW
/ stuk
€ 26,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden