Referenties
INA:PCJ17-XL
Rubix:03120106
Fabrikant:0009481010000
EAN:4012802802665


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Breedte | 76 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 54 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCJ 17 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
PCJ-huisunits, vierboutsflenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 54 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 39,1 mm |
| Lengte | 76 mm |
| Serie | pcj..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Buitendiameter | 76 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,91 excl. BTW
/ stuk
€ 57,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen