Referenties
Timken:SUCPLF205/FVSL613
Rubix:A0378576
Fabrikant:SUCPLF205/FVSL613
EAN:0013992249616


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 34,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLF 205/FVSL613 FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken corrosiebestendig vier-bout flenslagerblok met wit thermoplastisch huis en RVS kogellager-inzet. Voorzien van food-grade solid lube FVSL613 en IP69K-sealing voor veilige werking in natte/drukspoelomgevingen.
Toepassingen
● UELP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 34,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | wit thermoplastisch (polymeer) lagerhuis met rvs kogellager-inzet (corrosiebestendige uitvoering) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 95 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Serie | corrosiebestendige vier-bout flenslager (sucplf205…/fvsl613) |
| Totale breedte lager | 36,8 mm |
| Klemmen | 17 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11900 N |
| Bouwvorm | vier-bout flenslagerblok met set screw locking (corrosiebestendig) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,37 excl. BTW
/ stuk
€ 259,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen