Referenties
Timken:SUCPLFL204/F
Rubix:A0035430
Fabrikant:SUCPLFL204/F
EAN:0013992249913


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 33,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLFL 204/F FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCPLFL 204/F flenslagerblok met IP69K-afdichting en RVS lagerinzet. Voor hygiënische toepassingen met natte/vuilomgevingen en food-grade vet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 33,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | rvs (stainless steel) lagerinzet, thermoplastische (polymeer) behuizing |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 65 mm |
| Lengte | 113 mm |
| Serie | sucplfl 204/f |
| Totale breedte lager | 27 mm |
| Klemmen | 15 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5350 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10900 N |
| Buitendiameter | 33,3 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Bouwvorm | twee-bout flenslagerblok (flenslager) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,36 excl. BTW
/ stuk
€ 143,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen