INA RCJO 30 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RCJO30-XL
Rubix:03120280
Fabrikant:0009467020000
EAN:4012802803143
INA RCJO 30 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte125 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RCJO 30 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woonunits RCJO, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, serie 63, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte125 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte125 mm
Lengte125 mm
Seriercjo..-xl
Totale breedte lager53,1 mm
Diameter bevestigingsgaten14,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29500 N
Buitendiameter125 mm
€ 130,48 excl. BTW
/ stuk
€ 157,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen