Referenties
Vervangen ref.:TME70-XL-I
INA:TME70-XL
Rubix:A0693858
Fabrikant:0947480980000
EAN:4064327128317


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Breedte | 215 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 177 mm |
Productdetails : INA TME 70 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Behuizingseenheden TME, vier-bout flensbehuizingseenheden, gietijzer, centreerspie, excentrische sluitring, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 215 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 177 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 66 mm |
| Lengte | 215 mm |
| Serie | tme..-xl |
| Totale breedte lager | 66 mm |
| Klemmen | 96 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Buitendiameter | 96 mm |
| Gewicht | 5,03 kg |
| Bouwvorm | 4-bout pilootflens |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 441,32 excl. BTW
/ stuk
€ 534,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen