SKF FY 35 WF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FY 35 WF
Rubix:03070913
Fabrikant:6345
EAN:7316570578164
SKF FY 35 WF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte34,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 35 WF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en excentrische bevestiging, en zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik in toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50,1x118x70 mm
Logistiek gewicht1414,5 g
Binnendiameter35 mm
Breedte34,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager51,1 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Buitendiameter118 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 70,72 excl. BTW
/ stuk
€ 85,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen