Referenties
Timken:UCPA206
Rubix:A0512966
Fabrikant:UCPA206


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 66 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 206 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA206 is een gietijzeren kogellagerblok uit de UCPA 200-serie met getapte voet, klemvergrendeling en 2-bout montage. Voor een 30 mm as en met afdichting/steel flinger voor extra bescherming.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 66 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 42,9 mm |
| Lengte | 94 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Klemmen | 30 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Bouwvorm | gietijzeren getapte voet lagerhuis (tapped base pillow block) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,87 excl. BTW
/ stuk
€ 68,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden