Referenties
Timken:UCPA206-20
Rubix:A0633217
Fabrikant:UCPA206-20
EAN:0013992457981


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,8 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 66 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 206-20 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA 206-20 kogellagerblok met tapbase en set-screw borging. Voorzien van bonded nitrilrubber afdichting met stalen flinger voor extra bescherming in natte/vuilere omgevingen.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,8 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 66 mm |
| Materiaal | gietijzer (cast-iron) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 84 mm |
| Lengte | 94 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 50 mm |
| Klemmen | 30 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Bouwvorm | cast-iron tapped base pillow block housed unit (ucpa 200) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,08 excl. BTW
/ stuk
€ 79,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen