Referenties
RHP:SF1
Rubix:03304264
Fabrikant:SF1 R
EAN:00747023027958


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 28,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SF-1 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SF1 - RHP gietijzeren flenslagereinheid - 1 Inch asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 28,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 68 mm |
| Lengte | 95,3 mm |
| Serie | sf |
| Totale breedte lager | 38,84 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Gewicht | 1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,17 excl. BTW
/ stuk
€ 86,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen