PTN UCFB 202 FLENSLAGERBLOK

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:UCFB202
Rubix:A0407490
Fabrikant:893584
EAN:3660338460425
PTN UCFB 202 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Breedte52 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten42 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCFB 202 FLENSLAGERBLOK


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte52 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten42 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte110 mm
Lengte52 mm
Serieucfb200
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten3
Buitendiameter62 mm
Gewicht0,64 kg
€ 12,47 excl. BTW
/ stuk
€ 15,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen