Referenties
Timken:UCFC210
Rubix:03320864
EAN:0087796076075




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 51,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 97,6 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN UCFC 210 FLENSLAGERBLOK
De eenheden met kogellagerbehuizing omvatten stelschroefvergrendeling, excentrische borgkraag en conische boring voor gebruik met adapterhulsvergrendelingsseries en bieden betrouwbare producten die direct beschikbaar zijn voor de populairste toepassingen.
Sterke punten
Robuuste afdichtingsprestaties in de meest veeleisende omgevingen
Breed scala aan montageklare units
Toepassingen
Materialenverwerking;Voedsel en drank;Landbouw;Verpakking;Industriële ventilatoren/blazers;Glasfabricage;Steenfabricage;Papier en drukkerijen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 51,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 97,6 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 165 mm |
| Serie | ucfc |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,72 excl. BTW
/ stuk
€ 132,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden