TIMKEN UELFL 209 FLENSLAGERBLOK
UELFL 200 Lagers met twee bouten en flensbevestiging - Excentrische borgring
Zie technische informatieReferenties
Timken:UELFL209
Rubix:A0378787
Fabrikant:UELFL209
EAN:0013992169044


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
Productdetails : TIMKEN UELFL 209 FLENSLAGERBLOK
De innovaties van Timken blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringlager en de kogellagereenheid. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikerstoepassingen toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren vanuit onze productlijn van lagereenheden.
Sterke punten
● Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waarbij de montageruimte beperkt is.
● Elke eenheid wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor montage met bouten door de flens.
● Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren.
● De gemonteerde lagers uit de Timken UELFL-serie zijn voorzien van het Timken excentrische borgring (UEL) lagerinzetstuk.
● Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie.
● Smeernippel meegeleverd voor nasmering.
● Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen.
● Afmetingen van boutgatafstanden en ascentrumlocatie zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden.
● Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers.
● Elke eenheid wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor montage met bouten door de flens.
● Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren.
● De gemonteerde lagers uit de Timken UELFL-serie zijn voorzien van het Timken excentrische borgring (UEL) lagerinzetstuk.
● Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie.
● Smeernippel meegeleverd voor nasmering.
● Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen.
● Afmetingen van boutgatafstanden en ascentrumlocatie zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden.
● Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
| Materiaal | gietijzer (cast iron) – iso 185 klasse 200 / astm a48 klasse nr. 30 |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 115 mm |
| Lengte | 197 mm |
| Serie | uelfl 200 |
| Totale breedte lager | 62,7 mm |
| Klemmen | 15 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Buitendiameter | 60,1 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Bouwvorm | gietijzeren twee-bout flenslager (uelfl 200) met excentrische borgring (uel) en bonded seal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,06 excl. BTW
/ stuk
€ 133,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen