Referenties
RHP:SFT20EC
Rubix:03304002
Fabrikant:SFT20EC R
EAN:00747023027378


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 42,42 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SFT 20 EC FLENSLAGERBLOK OVAAL
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 42,42 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 111,9 mm |
| Lengte | 60,3 mm |
| Serie | sft.ec |
| Totale breedte lager | 60,3 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Buitendiameter | 60,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,74 excl. BTW
/ stuk
€ 69,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen