Referenties
Timken:UCPA205
Rubix:A0512972
Fabrikant:UCPA205


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 56 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 205 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA 205 kogellagerblok met getapte voet voor 25 mm as. Vooraf gesmeerd en voorzien van high-performance bonded seal met steel flinger.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 56 mm |
| Materiaal | gietijzer (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 36,5 mm |
| Lengte | 84 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Klemmen | 27 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7850 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Bouwvorm | getapte voet (tapped base) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,63 excl. BTW
/ stuk
€ 56,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen