Referenties
Timken:F04
Rubix:A0775414
Fabrikant:F04
EAN:0013992022547


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Breedte | 11,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 242 mm |
Productdetails : TIMKEN F04 FLENSLAGERHUIS
Timken F04 flenslagerhuis voor gespleten cilindrische rollagerunits. Light series; gegoten ASTM 48A (Grade 35). Montage met 4x M12.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 11,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 242 mm |
| Materiaal | astm 48a grade 35 cast iron |
| Hoogte | 73 mm |
| Lengte | 136 mm |
| Serie | light series |
| Totale breedte lager | 192 mm |
| Klemmen | 3 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 161000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 138000 N |
| Buitendiameter | 286 mm |
| Gewicht | 12,4 kg |
| Bouwvorm | flange unit (flenslagerhuis) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 470,94 excl. BTW
/ stuk
€ 569,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen