Referenties
SNR:EXFE216
Rubix:A0484779
Fabrikant:EXFE.216
EAN:3413529528660




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 74,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 153 mm |
Productdetails : SNR EXFE 216 LAGERBLOK
grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met 4 bevestigingsboringen, kan nagesmeerd worden, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 74,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 153 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 197 mm |
| Serie | exfe200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 72500 N |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Gewicht | 7,37 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,68 excl. BTW
/ stuk
€ 339,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen