Referenties
Vervangen ref.:-T-UKFC209
FAG:UKFC209-J7
Rubix:A0282325
Fabrikant:0823451390000
EAN:4054366901835


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 160 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 132 mm |
Productdetails : FAG UKFC 209 J7 FLENSLAGERBLOK ROND
Flenshuisunit UKFC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2820 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 132 mm |
| Materiaal | vlokgrafietgietijzer |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 160 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Serie | ukfc |
| Totale breedte lager | 32 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Gewicht | 2,82 kg |
| Bouwvorm | adapterhuls |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,40 excl. BTW
/ stuk
€ 236,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen