Referenties
INA:PMEY30-XL-N
Rubix:03127206
Fabrikant:0009527020000
EAN:4012802823608


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
Productdetails : INA PMEY 30 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Woonunits PMEY, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, middelpuntstift, schroefbouten in binnenring, P-afdichtingen
Sterke punten
PME wordt geleverd met het lager GRAE-NPPB, PMEY met GAY-NPPB, RME met GE-KRRB en RMEY met de GYE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 125 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Serie | pmey..-xl-n |
| Totale breedte lager | 20,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,12 excl. BTW
/ stuk
€ 83,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden