Referenties
INA:RME30-XL-N
Rubix:03120416
Fabrikant:0096430520000
EAN:4012802837865


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 48,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
Documenten
Productdetails : INA RME 30 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Woon eenheden RME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 48,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 125 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Serie | rme..-xl-n |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,92 excl. BTW
/ stuk
€ 101,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen