Referenties
INA:TCJ75-XL
Rubix:03127528
Fabrikant:0009831360000
EAN:4064327886750


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Breedte | 197 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 153 mm |
Productdetails : INA TCJ 75 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Housing units TCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, T seals
Woon eenheden TCJ, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 86,9x197x150 mm |
| Logistiek gewicht | 5800 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 197 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 153 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | tcj..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Buitendiameter | 197 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 507,57 excl. BTW
/ stuk
€ 614,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen