RHP SF 55 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:SF55
Rubix:03304254
Fabrikant:SF55 R
EAN:00747023029372
RHP SF 55 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Breedte64,31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP SF 55 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SF55 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 55 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4000 g
Binnendiameter55 mm
Breedte64,31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte122,5 mm
Lengte161,9 mm
Seriesf
Totale breedte lager64,31 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43500 N
€ 176,36 excl. BTW
/ stuk
€ 213,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen