Referenties
Timken:SUCSF206/FVSL613
Rubix:A0220832
Fabrikant:SUCSF206/FVSL613
EAN:0013992248978


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 31 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 83 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSF 206/FVSL613 FLENSLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSF206/FVSL613 is een RVS vier-bout flenslagerblok met Ø30 mm boring en food-grade solid lube. Ontworpen voor corrosiebestendige, hygiënische toepassingen in de voedingsindustrie.
Toepassingen
● UELP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 83 mm |
| Materiaal | giet roestvast staal (cast stainless steel) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 40,2 mm |
| Lengte | 108 mm |
| Serie | u-serie |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Klemmen | 15,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9050 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16500 N |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Bouwvorm | vier-bouts flenslager (vierkante flens) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 379,02 excl. BTW
/ stuk
€ 458,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen