Referenties
Timken:SUCPLFL205/F
Rubix:A0035429
Fabrikant:SUCPLFL205/F
EAN:0013992249968


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 35,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLFL 205/F FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Corrosiebestendig Timken flenslagerblok SUCPLFL205/F met 25 mm boring en RVS-inzet. Voor 2-bout montage, set-screw locking en IP69K-afdichting voor hygiënische wasbeurten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 35,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | wit thermoplast (polymeer) behuizing met rvs kogellager-inzetstuk |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 70 mm |
| Lengte | 131 mm |
| Serie | u-serie |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Klemmen | 16 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11900 N |
| Bouwvorm | twee-bout flenslagerblok (set-screw locking) voor rvs inzet, corrosiebestendig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,87 excl. BTW
/ stuk
€ 170,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen