Referenties
Vervangen ref.:-T-UCFC214
FAG:UCFC214-J7
Rubix:A0282326
Fabrikant:0822800530000
EAN:4054366900968


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Breedte | 215 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 177 mm |
Productdetails : FAG UCFC 214 J7 FLENSLAGERBLOK ROND
Flenshuisunit UCFC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6630 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 215 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 177 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 61,4 mm |
| Lengte | 215 mm |
| Serie | ucfc |
| Totale breedte lager | 74,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Buitendiameter | 74,6 mm |
| Gewicht | 6,63 kg |
| Bouwvorm | 4-bout pilootflens |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 480,68 excl. BTW
/ stuk
€ 581,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen