Referenties
Vervangen ref.:-T-UCFC208
FAG:UCFC208-J7
Rubix:03129304
Fabrikant:0822285230000
EAN:4054366899842


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 145 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 84,8 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCFC 208 J7 FLENSLAGERBLOK ROND
Flenslagerhuiseenheid
Flanged housing unit UCFC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2059 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 145 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 84,8 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 41,2 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Serie | ucfc |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,08 excl. BTW
/ stuk
€ 161,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen