INA PMEY 45 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:PMEY45-XL
Rubix:03127212
Fabrikant:0009490940000
EAN:4064327886323
INA PMEY 45 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PMEY 45 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woonunits PMEY, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, middelpuntstift, schroefbouten in binnenring, P-afdichtingen

Sterke punten

PME met het lager GRAE-NPPB, PMEY met het GAY-NPPB, RME met het GE-KRRB en RMEY met de GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte155 mm
Lengte155 mm
Seriepmey..-xl
Totale breedte lager28,5 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Buitendiameter105 mm
€ 106,58 excl. BTW
/ stuk
€ 128,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen