Referenties
INA:PCFT45-XL
Rubix:03120074
Fabrikant:0008316380000
EAN:4064327885210


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 111 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCFT 45 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woon eenheden PCFT, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 111 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 180 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Serie | pcft..-xl |
| Totale breedte lager | 51,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Buitendiameter | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,27 excl. BTW
/ stuk
€ 121,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen