Referenties
Timken:SUCPLFL206/F
Rubix:A0035428
Fabrikant:SUCPLFL206/F
EAN:0013992250018


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLFL 206/F FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Corrosiebestendig Timken flenslagerblok SUCPLFL206/F met tweeboutmontage en set-screw locking. Kunststof (polymeer) behuizing met standaard food-safe smeervet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
| Materiaal | witte thermoplast (polymeer) behuizing |
| Hoogte | 80 mm |
| Lengte | 148 mm |
| Serie | sucplfl |
| Totale breedte lager | 40,2 mm |
| Klemmen | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9050 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16500 N |
| Bouwvorm | flenslagerblok (tweeboutmontage), set-screw locking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,64 excl. BTW
/ stuk
€ 202,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden