SNR USFE 208 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - USFE.208

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:USFE208
Rubix:A0484695
Fabrikant:USFE208
EAN:3413529531196
SNR USFE 208 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR USFE 208 LAGERBLOK


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteek kogellager met inbusbouten, enkele lipafdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);chroomstaal (inzetlager)
Hoogte130 mm
Lengte130 mm
Serieusfe200
Totale breedte lager38 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29600 N
Buitendiameter80 mm
Gewicht2,01 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 45,69 excl. BTW
/ stuk
€ 55,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen