SNR ESFLE 205 N LAGERBLOK

SNR - Lagerset - ESFLE205N

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:ESFLE205N
Rubix:A0484807
EAN:3413529537600
SNR ESFLE 205 N LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte21,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR ESFLE 205 N LAGERBLOK


Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Ovale flenslagereenheid met 2 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met eenzijdig verlengde binnenring en excentrische ring, groef in het huis voor bevestiging van de beschermkap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)132x70x43 mm
Logistiek gewicht595 g
Binnendiameter25 mm
Breedte21,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte124 mm
Lengte70 mm
Serieesfle200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter52 mm
Gewicht0,59 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 61,66 excl. BTW
/ stuk
€ 74,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen