Referenties
Vervangen ref.:PCJT50-XL-N-I
INA:PCJT50-XL-N
Rubix:03120146
Fabrikant:0945710400000
EAN:4054372957833


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 116 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
Productdetails : INA PCJT 50 XL/N/I FLENSLAGERBLOK OVAAL
PCJT-huisunits, twee-boutvlakke huisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 116 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 190 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Serie | pcjt..-xl-n |
| Totale breedte lager | 60,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Buitendiameter | 69 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,09 excl. BTW
/ stuk
€ 136,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen