SKF FYC 55 TF FLENSLAGERBLOK ROND

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FYC 55 TF
Rubix:03473931
Fabrikant:98143
EAN:7316570872170
SKF FYC 55 TF FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Breedte43 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYC 55 TF FLENSLAGERBLOK ROND


Deze kogellagerunits met ronde flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Geschikt voor relatief zware belastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58,4x185x110 mm
Logistiek gewicht4115 g
Binnendiameter55 mm
Breedte43 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte55 mm
Lengte185 mm
Totale breedte lager55,6 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43600 N
Buitendiameter185 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 134,77 excl. BTW
/ stuk
€ 163,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen