Referenties
Timken:SUCPLF208/FVSL613
Rubix:A0378616
Fabrikant:SUCPLF208/FVSL613
EAN:0013992249760


Technische samenvatting
| Breedte | 102 mm |
|---|---|
| Materiaal | rvs (lagerinzet) / witte thermoplastische kunststof (behuizing) |
Productdetails : TIMKEN SUCPLF 208/FVSL613 FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Corrosiebestendig Timken flenslagerblok met RVS lagerinzet en FVSL613 food grade solid lube. Ontworpen voor hygiënische, onderhoudsarme smering en bescherming tegen washdown en indringing van verontreinigingen.
Toepassingen
● UELP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 102 mm |
| Materiaal | rvs (lagerinzet) / witte thermoplastische kunststof (behuizing) |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | u-serie (corrosiebestendig) – vier-bouten flenslagerblok |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 24800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14300 N |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Bouwvorm | vier-bouten flenslagerblok (flanged housed unit), set-screw locking, corrosiebestendig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,63 excl. BTW
/ stuk
€ 433,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen