INA PCJT 35 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PCJT35-XL-N-FA125
Rubix:03127180
Fabrikant:0096286570000
EAN:4012802810066
INA PCJT 35 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte92 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PCJT 35 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK OVAAL


PCJT-FA125 woningeenheden, twee-bout flensbehuizingen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen, met antikorrosiebescherming.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte92 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte155 mm
Lengte155 mm
Seriepcjt..-xl-n-fa125
Totale breedte lager30,5 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Buitendiameter55 mm
€ 96,59 excl. BTW
/ stuk
€ 116,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen