Referenties
Timken:UCPA207
Rubix:A0512969
Fabrikant:UCPA207


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 42,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 80 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 207 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA 207 kogellagerblok met 35 mm boring en gietijzeren getapte voet. Uitgerust met een bonded seal met steel flinger voor extra bescherming.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 80 mm |
| Materiaal | gietijzer (cast-iron) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 93 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 55 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Bouwvorm | getapte voet (tapped base) – gietijzeren lagerhuis |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,86 excl. BTW
/ stuk
€ 83,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen