Referenties
Timken:UCPA206-19
Rubix:A0633218
Fabrikant:UCPA206-19
EAN:0013992457974


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,1625 mm |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 66 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 206-19 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA 206-19 kogellagerblok met gegoten huis en getapte voet. Hoogte 84 mm, lengte 94 mm. Statisch 11300 N / dynamisch 19500 N.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30,1625 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 66 mm |
| Materiaal | gegoten gietijzer |
| Hoogte | 84 mm |
| Lengte | 94 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Klemmen | 15,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Bouwvorm | gegoten lagerhuis met getapte voet (tapped base pillow block) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,23 excl. BTW
/ stuk
€ 76,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen