Referenties
Timken:UCF320-64
Rubix:A0633281
Fabrikant:UCF320-64
EAN:0013992171207


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Breedte | 94 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 242 mm |
Productdetails : TIMKEN UCF 320-64 FLENSLAGERBLOK
De innovaties van Timken houden de wereld in beweging, waaronder de uitvinding van het lager met brede binnenring en het kogellager in behuizing. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en toepassingen bij eindgebruikers toe te passen, zodat onze productlijn van gehuisde units optimale prestaties levert.
Sterke punten
•UCF-units met vier bouten en flens worden aanbevolen voor industriële
toepassingen met normale belastingen
Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor installatie met behulp van bouten door de flens. Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren. De Timken UCF-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-schroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk. Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie. Smeernippel meegeleverd voor nasmering.(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen
in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgaten en de locatie van het ascentrum zijn
uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers
toepassingen met normale belastingen
Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor installatie met behulp van bouten door de flens. Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren. De Timken UCF-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-schroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk. Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie. Smeernippel meegeleverd voor nasmering.(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen
in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgaten en de locatie van het ascentrum zijn
uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers
Toepassingen
In natte of vuile omgevingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Breedte | 94 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 242 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing); lagerstaal (lagerinzet uc320-64) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 32 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Serie | ucf 300 |
| Totale breedte lager | 108 mm |
| Klemmen | 59 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 38 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 141000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 173000 N |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Gewicht | 30,2 kg |
| Bouwvorm | vier-bouts vierkante flens (ucf 300) – set-screw locking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.153,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.396,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen